| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000183780 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 014440140200060 EAN/GTIN: 4043952354070 |
| |
|
| | |
| DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 20 x 60/52 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Ø: | 20 mm | Länge: | 60 mm | Ausführung: | Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, iso2341 b 20x60, splintbolzen, din 1444 form b, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen |
| | |
| |