Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 6 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 6 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079409020006
EAN/GTIN:
     4051426001481
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.