|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000182599 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 012077009035010 EAN/GTIN: 4043952996997 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.700 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3,5 mm | Norm: | ISO 1207 | Werkstoff: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, PN 82215, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 200 |  | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0264* | € 0,0493* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0346* | € 0,0499* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0376* | € 0,053* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0365* | € 0,0531* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 200 |  | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0472* | € 0,0661* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0472* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|