Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012077009020012
EAN/GTIN:
     4043952996737
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.700
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0597*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.