Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 4.8 galv.verz. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012074100020012
EAN/GTIN:
     4043952991541
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.410
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.