Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 12 4.8 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012074000020012
EAN/GTIN:
     4043952989821
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.400
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0129*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.