Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858500200000
EAN/GTIN:
     4043952346921
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.850· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.