Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858500100000
EAN/GTIN:
     4043952346884
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.850· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2289*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.