Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M6 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M6 8 (=M5 = 6 ) galv.verz. 8 DiSP 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858500060000
EAN/GTIN:
     4043952346860
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.850· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.