Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x1 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x1 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858159100100
EAN/GTIN:
     4043952346785
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.815· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6-8 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3155*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.