Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858100200000
EAN/GTIN:
     4043952346334
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4186*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5286*
€ 0,62903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.