Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009857000050000
EAN/GTIN:
     4043952346167
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 Messing Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.700· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1826*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.