Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 6-8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 6-8 galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009854280050000
EAN/GTIN:
     4051426993700
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.428· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.