Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 zinklamellenbes. flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 zinklamellenbes. flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009853530100000
EAN/GTIN:
     4051426593443
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.353· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1611*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.