Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1,25 10 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1,25 10 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009851150100125
EAN/GTIN:
     4043952346020
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.115· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.