Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 10 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 10 galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009851100100000
EAN/GTIN:
     4043952345856
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.