| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181302 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009809440160000 EAN/GTIN: 4043952344835 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.944· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 m16 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a4, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |