| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181246 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009808159060000 EAN/GTIN: 4043952344347 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.815· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din980 m6 verzinkt, din 6925, din 6925 m6, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |