| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181209 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801350120000 EAN/GTIN: 4043952801307 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.135· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | flZn/TL 480h | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m12 din980 10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |