| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801140200000 EAN/GTIN: 4043952344033 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.114· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 20 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m20 din980 10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |