Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 8x 70 Stahl galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 8x 70 Stahl galv.verz. 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120080070
EAN/GTIN:
     4043952343234
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976 stahl m 8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3019*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.