| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000180536 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009664140060010 EAN/GTIN: 4043952338704 |
| |
|
| | |
| DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, linsensenkschraube m6x10, din 966, din 966 4.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |