|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179707 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654040040012 EAN/GTIN: 4043952333105 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 12 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.404 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | H | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, PN 82208, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0093* | € 0,01284* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0103* | € 0,0143* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0108* | € 0,0143* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0112* | € 0,0148* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0117* | € 0,0153* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0117* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|