| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179644 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009653010025006 EAN/GTIN: 4043952332450 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.301· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Z | Schraubenlänge: | 6 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m2,5x6, din 965, din 965 m2,5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |