| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000178794 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009637309060010 EAN/GTIN: 4043952322246 |
| |
|
| | |
| DIN 963 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.730· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch vernickelt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, iso 2009 messing m 6 x 10, din 963, din 963 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |