Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 30 Messing 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 30 Messing 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009160030
EAN/GTIN:
     4043952321614
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 30 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.