Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 100 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 100 4.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100060100
EAN/GTIN:
     4043952317983
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 100 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
100 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.