Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 8 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100020008
EAN/GTIN:
     4043952317105
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0172*
5 Tage
16000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0192*
3 Tage
11200
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0193*
4 Tage
16000
4000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0144*
€ 0,0197*
Lager 1498
16000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0154*
€ 0,0203*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Kartonage
ab 1000000 Kartonagen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.