| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000178345 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009634000160030 EAN/GTIN: 4043952316832 |
| |
|
| | |
| DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, iso 2009 m16x30, din 963, din 963 4.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |