Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 70 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 70 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000122070
EAN/GTIN:
     4043952760024
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6281*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8281*
€ 0,98544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7781*
€ 0,92594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7581*
€ 0,90214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7381*
€ 0,87834
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.