Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M20x60 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 939 M20x60 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009398100200060
EAN/GTIN:
     4043952308325
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m20x60
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.810
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.