Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M10x 25 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M10x 25 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009388000100025
EAN/GTIN:
     4043952299913
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.800
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2251*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.