Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M8x 80 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M8x 80 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009388000080080
EAN/GTIN:
     4043952299890
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.800
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3646*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.