Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M24x 50 5.6 galv.verz. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M24x 50 5.6 galv.verz. 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009385140240050
EAN/GTIN:
     4043952299586
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.514
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
AD W7
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.