Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M16x 120 5.6 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M16x 120 5.6 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009385140160120
EAN/GTIN:
     4043952299500
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.514
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
AD W7
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.