Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M10 17 H 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M10 17 H 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368000100000
EAN/GTIN:
     4043952293225
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m10
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.800· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.