Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M20x 1,5 14 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M20x 1,5 14 H 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360050200150
EAN/GTIN:
     4043952292297
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: m20x1,5 din 936, din 936 fg, din 936 feingewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2408*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.