Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M72x 4 8 sw 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348350720400
EAN/GTIN:
     4043952288443
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 72 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.835 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
72 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 934 FG, Sechskantmutter DIN 934 FG, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,5916*
€ 21,8447*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 21,8679*
€ 29,0279*
8 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 30,4167*
€ 30,4167*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,1649*
€ 31,3304*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 31,28*
€ 40,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.