Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M64x 4 8 sw 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M64x 4 8 sw 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348350640400
EAN/GTIN:
     4043952288429
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 64 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.835· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
64 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.