|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000175838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009348350520300 EAN/GTIN: 4043952288399 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.835 · Normart: DIN 934 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | 52 mm | Oberfläche: | schwarz | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 934 FG, Sechskantmutter DIN 934 FG, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 4 |  | € 7,99* | ab € 0,11775* | € 0,11775* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 4 |  | € 4,30* | ab € 5,4633* | € 7,9198* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 5,9775* | € 8,3675* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 4 |  | € 7,60* | ab € 7,626* | € 10,606* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 4 |  | € 5,45* | ab € 11,08* | € 15,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,56* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|