Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 8 sw 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 8 sw 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348350160150
EAN/GTIN:
     4043952288160
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.835· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.