Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M36x 1,5 8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M36x 1,5 8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348150360150
EAN/GTIN:
     4043952287620
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.815· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.