Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M24 -LH 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M24 -LH 8 galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140240000
EAN/GTIN:
     4043952287422
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7339*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9839*
€ 1,17084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9639*
€ 1,14704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9239*
€ 1,09944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8839*
€ 1,05184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7339*
€ 0,87334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.