Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 8 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140040000
EAN/GTIN:
     4043952801413
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 4 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.