Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH 8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH 8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348040200000
EAN/GTIN:
     4043952286920
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.804· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3583*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.