Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M12 -LH 8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M12 -LH 8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348040120000
EAN/GTIN:
     4043952286906
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.804· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1288*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.