Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M18x 1,5 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M18x 1,5 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343070180150
EAN/GTIN:
     4043952285176
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.