Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M39x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M39x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343050390150
EAN/GTIN:
     4043952284513
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
39 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.