Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M38x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M38x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343050380150
EAN/GTIN:
     4043952284506
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 38 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
38 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.