Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M24x 1,5 6 Automatenstahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M24x 1,5 6 Automatenstahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343050240150
EAN/GTIN:
     4043952284360
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.